Referenzen
Festo:VSVA-B-B52-ZD-A2-2AT1L
Rubix:436261
Hersteller:539169
EAN:4052568177089

Produktdetails : VSVA-B-B52-ZD-A2-2AT1L Magnetventil
Magnetventil VSVA-B-B52-ZD-A2-2AT1L für Ventilinsel VTSA und VTSA-F. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=18 mm, Normalnenndurchfluss=550 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 188 g |
|---|---|
| Typ | magnetventil |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Spannung | 110 V |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Volumenstrom | 750 l/min |
| Druckbereich | -0,9/10 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
127,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
151,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage