9843720060 Fiberschleifscheibe AF799180 mm K60+ VSM
VSM Fiberschleifscheibe AF799
Siehe technische InformationenReferenzen
VSM:758486
Rubix:3853527
EAN:4018875584866
Produktdetails : 9843720060 Fiberschleifscheibe AF799180 mm K60+ VSM
- Präzise geformtes Hochleistungskeramikkorn ACTIROX, selbstschärfend
- Vollkunstharzgebunden auf formstabilem Glasgewebeträger
- Gleichmäßig und leicht offen gestreut
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl, weiterhin geeignet für Aluminium und NE-Metall
- Verwendung auf leistungsstarken Winkelschleifern mit min. 1500 W und Stützteller
- Ø 180 mm
- Körnung: 60+
- Vollkunstharzgebunden auf formstabilem Glasgewebeträger
- Gleichmäßig und leicht offen gestreut
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl, weiterhin geeignet für Aluminium und NE-Metall
- Verwendung auf leistungsstarken Winkelschleifern mit min. 1500 W und Stützteller
- Ø 180 mm
- Körnung: 60+
VSM Fiberschleifscheibe AF799, Ø 180 mm, Körnung 60+
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Körnung | 60 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,50 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
