BE-8980 (BAHCO) Vorstecher Ergo, Ø=6 mm, Klinge 100 mm, Gesamt 222 mm
Vorstecher Ergo, Ø=6 mm, Klinge 100 mm, Gesamt 222 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:BE-8980
Rubix:1314075
EAN:7314153010681

Produktdetails : BE-8980 (BAHCO) Vorstecher Ergo, Ø=6 mm, Klinge 100 mm, Gesamt 222 mm
Vorstecher Ergo, Ø=6 mm, Klinge 100 mm, Gesamt 222 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 70 g |
|---|---|
| Länge | 222 mm |
| Breite | 27 mm |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,75 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
62,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
