Referenzen
Spartex:845089
Rubix:3249380
EAN:3660338808524
Dokumente
Produktdetails : 845089 Aluminium Lineal Länge 4000 mm
Aluminium, Metalldicke: 1,2 mm
Scharfe Kanten.
Scharfe Kanten.
Aluminium Lineal Länge 4000 mm
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 4000 mm |
|---|---|
| Breite | 100 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

