K0301.112X32 Vorrichtungsfuß, Form:A, Vergütungsstahl
Vorrichtungsfuß mit Innengewinde Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0301.112X32
Rubix:323114
EAN:4059245005741



Dokumente
Produktdetails : K0301.112X32 Vorrichtungsfuß, Form:A, Vergütungsstahl
Werkstoff: Körper Vergütungsstahl.Ausführung: Körper vergütet und brüniert. Auflageflächen einsatzgehärtet.Hinweis: Die Vorrichtungsfüße werden zum Stützen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken und Vorrichtungen verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.
Vorrichtungsfuß mit Innengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 57 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Form | a |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84669360 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen