9324100009 Backen-Ausdrehvorrichtung Gr.4 für 315mm

Vorrichtung zum Bearbeiten von Backen Größe 0

Siehe technische Informationen

Referenzen

Röhm:220210
Rubix:1086423
Hersteller:220210
9324100009 Backen-Ausdreh-Vorrichtg. Gr. 4 f. 315mm

Technische Zusammenfassung

Typ9324100009 backen-ausdreh-vorrichtg. gr. 4 f. 315mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9324100009 Backen-Ausdrehvorrichtung Gr.4 für 315mm


Vorrichtung zum Bearbeiten und Schleifen von Backen für Drei-Backen-Futter

Eigenschaften: Leichtes Design.

Anwendung: Zum Schleifen gehärteter Grund- und Oberbacken und zum Innen-Drehen der nicht gehärteten Backen. Einstellbacken sind umkehrbar und stufenlos verstellbar. Die Vorrichtung wird auf einem Drei-Backen-Futter mittels des Einstellrings der Bearbeitungs- und Schleifvorrichtung befestigt; die Einstellbacken bewegen sich dabei kontinuierlich nach innen und außen. Die Einstellbacken werden in die Bohrungen der Oberbacken des Futters eingesetzt und halten das Futter. In wenigen Sekunden erreicht das Futter den Zustand, der für die anschließende Bearbeitung des Werkstücks erforderlich ist (Vorspannung). Dabei befinden sich die gedrehten Spannflächen der Backen des Futters in einer formschlüssigen, gespannten Verbindung und sind präzise zentriert.
Backen-AusdrehvorrichtungGr.4 für 315mm RÖHM
Backen-Ausdrehvorrichtung für Dreibackenfutter Ausführung: Leichte Bauweise. Anwendung: Zum Ausdrehen ungehärteter und zum Ausschleifen gehärteter Grund- und Aufsatzbacken. Einstellbacken umkehrbar und stufenlos verstellbar. Die Vorrichtung wird in ein Dreibackenfutter gespannt, über den Einstellring der Ausdrehvorrichtung werden die Einstellbacken stufenlos nach innen und außen bewegt. Die Einstellbacken werden in die Bohrungen der Drehfutter-Aufsatzbacken gesetzt, und das Futter wird gespannt. Das Futter kann in wenigen Sekunden in den Zustand versetzt werden, den es bei der späteren Werkstückbearbeitung einnimmt (Vorspannung). Damit sind die angedrehten Spannflächen der Futterbacken im gespannten Zustand formschlüssig und genau konzentrisch.

Technische Informationen


Attribute
Typ9324100009 backen-ausdreh-vorrichtg. gr. 4 f. 315mm
Zolltarifcode84662091
1.600,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.904,89 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std