9324100007 Backen-Ausdrehvorrichtung Gr.3 für 250mm
Bearbeitungsvorrichtung für Backen Größe 0
Siehe technische InformationenReferenzen
Röhm:220209
Rubix:1086407
Hersteller:220209


Technische Zusammenfassung
| Typ | 9324100007 backen-ausdreh-vorrichtg. gr. 3 f. 250mm |
|---|
Produktdetails : 9324100007 Backen-Ausdrehvorrichtung Gr.3 für 250mm
Vorrichtung zum Bearbeiten und Schleifen von Backen für ein Dreibackenfutter
Eigenschaften: Leichtes Design.
Anwendung: Zum Nachschleifen gehärteter Grund- und Oberbacken und zum inneren Drehen der nicht gehärteten Backen. Verstellbacken reversibel und stufenlos verstellbar. Die Vorrichtung wird auf einem Dreibackenfutter mittels des Einstellrings befestigt; durch die Vorrichtung zum Bearbeiten und Schleifen bewegen sich die Verstellbacken stufenlos nach innen und außen. Die Verstellbacken werden in die Bohrungen der Oberbacken des Drehfutters eingesetzt und klemmen das Futter. Innerhalb weniger Sekunden erreicht das Futter die Stellung, die für die nachfolgende Bearbeitung des Werkstücks erforderlich ist (Vorspannung). Dazu befinden sich die gedrehten Spannflächen der Backen des Futters in gespanntem Zustand in formschlüssiger Verbindung und sind präzise zentriert.
Eigenschaften: Leichtes Design.
Anwendung: Zum Nachschleifen gehärteter Grund- und Oberbacken und zum inneren Drehen der nicht gehärteten Backen. Verstellbacken reversibel und stufenlos verstellbar. Die Vorrichtung wird auf einem Dreibackenfutter mittels des Einstellrings befestigt; durch die Vorrichtung zum Bearbeiten und Schleifen bewegen sich die Verstellbacken stufenlos nach innen und außen. Die Verstellbacken werden in die Bohrungen der Oberbacken des Drehfutters eingesetzt und klemmen das Futter. Innerhalb weniger Sekunden erreicht das Futter die Stellung, die für die nachfolgende Bearbeitung des Werkstücks erforderlich ist (Vorspannung). Dazu befinden sich die gedrehten Spannflächen der Backen des Futters in gespanntem Zustand in formschlüssiger Verbindung und sind präzise zentriert.
Backen-AusdrehvorrichtungGr.3 für 250mm RÖHM
Backen-Ausdrehvorrichtung für Dreibackenfutter Ausführung: Leichte Bauweise. Anwendung: Zum Ausdrehen ungehärteter und zum Ausschleifen gehärteter Grund- und Aufsatzbacken. Einstellbacken umkehrbar und stufenlos verstellbar. Die Vorrichtung wird in ein Dreibackenfutter gespannt, über den Einstellring der Ausdrehvorrichtung werden die Einstellbacken stufenlos nach innen und außen bewegt. Die Einstellbacken werden in die Bohrungen der Drehfutter-Aufsatzbacken gesetzt, und das Futter wird gespannt. Das Futter kann in wenigen Sekunden in den Zustand versetzt werden, den es bei der späteren Werkstückbearbeitung einnimmt (Vorspannung). Damit sind die angedrehten Spannflächen der Futterbacken im gespannten Zustand formschlüssig und genau konzentrisch.
Backen-Ausdrehvorrichtung für Dreibackenfutter Ausführung: Leichte Bauweise. Anwendung: Zum Ausdrehen ungehärteter und zum Ausschleifen gehärteter Grund- und Aufsatzbacken. Einstellbacken umkehrbar und stufenlos verstellbar. Die Vorrichtung wird in ein Dreibackenfutter gespannt, über den Einstellring der Ausdrehvorrichtung werden die Einstellbacken stufenlos nach innen und außen bewegt. Die Einstellbacken werden in die Bohrungen der Drehfutter-Aufsatzbacken gesetzt, und das Futter wird gespannt. Das Futter kann in wenigen Sekunden in den Zustand versetzt werden, den es bei der späteren Werkstückbearbeitung einnimmt (Vorspannung). Damit sind die angedrehten Spannflächen der Futterbacken im gespannten Zustand formschlüssig und genau konzentrisch.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9324100007 backen-ausdreh-vorrichtg. gr. 3 f. 250mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84662091 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.463,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.740,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage