Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(66.891)
Lineartechnik
(10.739)
Antriebstechnik
(211.674)
Dichtungstechnik
(35.780)
Fluidtechnik
(100.542)
Befestigung / Montage
(76.884)
Bearbeitung
(33.155)
Werkzeug / Messtechnik
(18.725)
Wartung / Reparatur
(1.630)
Arbeitsschutz
(28.051)
Betriebsbedarf
(18.881)
< Zurück
Rubix Kategorien
Werkzeug / Messtechnik
Handwerkzeuge
Sägen, Schneiden, Feilen
Schneider
Messer
1446 (BAHCO) Profimesser, 1-Komponenten-Griff, 220 mm
1446 (BAHCO) Profimesser, 1-Komponenten-Griff, 220 mm
Profimesser, 1-Komponenten-Griff, 220 mm
Referenzen
bahco:
1446
rubix:
1308037
ean:
7314150128631
Technische Zusammenfassung
Klingenlänge
100
mm
Werkstoff
Edelstahl (Klinge)
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 1446 (BAHCO) Profimesser, 1-Komponenten-Griff, 220 mm
Profimesser, 1-Komponenten-Griff, 220 mm
Technische Informationen
Attribute
Klingenlänge
100
mm
Werkstoff
Edelstahl (Klinge)
Klingenanzahl
1
Zolltarifcode
82041100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
166,05
€
exkl. MwSt.
/ 15
Stück
197,60
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
PDF erzeugen