K1777.200501 Vollgummirad ohne Feststellsystem, ohne Gehäuse, Gummi
VOLLGUMMIRAD OHNE FESTSTELLSYSTEM GUMMI, OHNE GEHÄUSE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1777.200501
Rubix:3726104
Hersteller:K1777.200501
EAN:4059245597307
Dokumente
Produktdetails : K1777.200501 Vollgummirad ohne Feststellsystem, ohne Gehäuse, Gummi
Werkstoff: Radkörper aus Aluminium-Druckguss. Reifen aus Elastik-Vollgummi. Bestellbeispiel: K1777.200501 Hinweis: Reifen auf Felge aufvulkanisiert. Räder mit Elastik-Vollgummi-Reifen besitzen eine hohe Verschleißfestigkeit, einen geringen Rollwiderstand und einen großen Fahrkomfort. Einsatztemperatur von -30 °C bis +80 °C. Räder werden als Fronträder für Gabelhubwagen eingesetzt. Weitere Größen auf Anfrage.
Werkstoff: Radkörper aus Aluminium-Druckguss. Reifen aus Elastik-Vollgummi. Bestellbeispiel: K1777.200501 Hinweis: Reifen auf Felge aufvulkanisiert. Räder mit Elastik-Vollgummi-Reifen besitzen eine hohe Verschleißfestigkeit, einen geringen Rollwiderstand und einen großen Fahrkomfort. Einsatztemperatur von -30 °C bis +80 °C. Räder werden als Fronträder für Gabelhubwagen eingesetzt. Weitere Größen auf Anfrage.
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 450 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 200 mm |
| Radbreite | 35 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

