VMPA1-FB-EMS-D2-8 Elektrikmodul

VMPA Elektrikmodul

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VMPA1-FB-EMS-D2-8
Rubix:445647
Hersteller:543331
EAN:4052568181703
VMPA1-FB-EMS-D2-8 Elektrikmodul

Technische Zusammenfassung

Typelektrikmodul
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VMPA1-FB-EMS-D2-8 Elektrikmodul


Elektrikmodul VMPA1-FB-EMS-D2-8 Diagnose=(* - Condition Monitoring, * - Drahtbruch pro Ventilspule, * - Kurzschluss Ventile, * - Unterspannung Ventile), Max. Anzahl der Ventilplätze=4, Max. Anzahl Ventilspulen=8, Eigenstromaufnahme bei Lastspannung=3 mA, Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung=8 mA

Technische Informationen


Attribute
Typelektrikmodul
Zolltarifcode84818079
137,32 exkl. MwSt.
/ Stück
163,41 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage