VMPA1-FB-AP-4-1-S1 Anschlussplatte

VMPA Anschlussplatte

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:VMPA1-FB-AP-4-1-S1
Rubix:445883
Hersteller:555901
EAN:4052568096373
VMPA1-FB-AP-4-1-S1 Anschlussplatte
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typanschlussplatte
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VMPA1-FB-AP-4-1-S1 Anschlussplatte


Anschlussplatte VMPA1-FB-AP-4-1-S1 Breite=42 mm, Länge=107,3 mm, Rastermaß=10,5 mm, Max. Anzahl der Ventilplätze=4, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Typanschlussplatte
Zolltarifcode84818079
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,53 exkl. MwSt.
/ Stück
44,66 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen