Referenzen
Pferd Tools:CC-VRW 115 A 280
Rubix:1281315
Hersteller:42001050
EAN:4007220935927





Produktdetails : 42001050 VLIESRONDEN CC-VRW 115 A 280
Die Vliesrondellen COMBICLICK in der weichen Ausführung CC-VRW sind für das Flächenschleifen mittlerer und großer Flächen sowie für die Metallreinigung und das Entlacken ausgelegt. Ihre sehr offene Struktur ermöglicht matte und satinierte Oberflächen bei gleichzeitig geringerem Zusetzen des Schleifmittels.
Eigenschaften:
Das COMBICLICK-Schnellspannsystem kombiniert einen speziellen Stützteller mit einer stabilen Befestigung an der Rückseite des Werkzeugs, wodurch der Einsatz auf gängigen Winkelschleifern mit Drehzahlregelung möglich ist. Die Geometrie der Kühlschlitze begünstigt einen hohen Luftdurchsatz und begrenzt die thermische Belastung sowohl des Schleifmittels als auch des Werkstücks. Ein Schnellspannsystem vereinfacht den Werkzeugwechsel und verkürzt die Stillstandszeit des Winkelschleifers. Die Vliesrondelle in weicher Ausführung bietet ein flexibles Flächenschleifen, das für mittlere und große Flächen sowie für Konturen geeignet ist. Ihre offene Struktur begrenzt das Zusetzen bei Reinigungsarbeiten auf Metall und Lack und erzeugt zugleich matte und satinierte Oberflächen. Der geringe Anstellwinkel ab 3° begünstigt eine flächige Anwendung und unterscheidet dieses Format von Fiberscheiben, deren Anstellwinkel mindestens 15° beträgt.
Spezifikationen:
• Verfügbarer Durchmesser: 100 mm, 115 mm oder 125 mm
• Angebotene Körnungen: 100 (mittel), 180 (fein) und 280 (sehr fein)
• Optimale Drehzahl: 3.100 U/min bis 3.800 U/min je nach Durchmesser
• Maximal zulässige Drehzahl: 9.650 U/min bis 12.000 U/min je nach Durchmesser
• Empfohlene Schnittgeschwindigkeit für optimale Leistung: 15 m/s bis 20 m/s
• Minimaler Anstellwinkel: 3°
• Stützteller separat erhältlich
Eigenschaften:
Das COMBICLICK-Schnellspannsystem kombiniert einen speziellen Stützteller mit einer stabilen Befestigung an der Rückseite des Werkzeugs, wodurch der Einsatz auf gängigen Winkelschleifern mit Drehzahlregelung möglich ist. Die Geometrie der Kühlschlitze begünstigt einen hohen Luftdurchsatz und begrenzt die thermische Belastung sowohl des Schleifmittels als auch des Werkstücks. Ein Schnellspannsystem vereinfacht den Werkzeugwechsel und verkürzt die Stillstandszeit des Winkelschleifers. Die Vliesrondelle in weicher Ausführung bietet ein flexibles Flächenschleifen, das für mittlere und große Flächen sowie für Konturen geeignet ist. Ihre offene Struktur begrenzt das Zusetzen bei Reinigungsarbeiten auf Metall und Lack und erzeugt zugleich matte und satinierte Oberflächen. Der geringe Anstellwinkel ab 3° begünstigt eine flächige Anwendung und unterscheidet dieses Format von Fiberscheiben, deren Anstellwinkel mindestens 15° beträgt.
Spezifikationen:
• Verfügbarer Durchmesser: 100 mm, 115 mm oder 125 mm
• Angebotene Körnungen: 100 (mittel), 180 (fein) und 280 (sehr fein)
• Optimale Drehzahl: 3.100 U/min bis 3.800 U/min je nach Durchmesser
• Maximal zulässige Drehzahl: 9.650 U/min bis 12.000 U/min je nach Durchmesser
• Empfohlene Schnittgeschwindigkeit für optimale Leistung: 15 m/s bis 20 m/s
• Minimaler Anstellwinkel: 3°
• Stützteller separat erhältlich
Stärken
• Der schnelle Werkzeugwechsel senkt die durch Stillstandszeiten entstehenden Betriebskosten.
• Die offene Struktur des Vlieses begrenzt das Zusetzen und verlängert das Intervall zwischen zwei Wechseln.
• Das Spannsystem vermeidet Kratzer durch überstehende Elemente und verbessert den Nutzungsgrad des Schleifmittels.
• Die Robustheit der Kanten trägt zu einer guten Standfestigkeit am Scheibenrand bei.
• Die offene Struktur des Vlieses begrenzt das Zusetzen und verlängert das Intervall zwischen zwei Wechseln.
• Das Spannsystem vermeidet Kratzer durch überstehende Elemente und verbessert den Nutzungsgrad des Schleifmittels.
• Die Robustheit der Kanten trägt zu einer guten Standfestigkeit am Scheibenrand bei.
Anwendungen
Diese Vliesrondellen werden auf Winkelschleifern mit Drehzahlregelung oder auf Spindeln bei einer Schnittgeschwindigkeit zwischen 15 m/s und 20 m/s eingesetzt. Sie eignen sich für Anrauen, Reinigen, Strukturieren durch Mattieren, Bürsten oder Satinieren sowie für das schrittweise Feinschleifen, die Bearbeitung von Schweißnähten und das Entgraten. Diese Arbeiten kommen in der Metallverarbeitung, im Kessel- und Behälterbau, im Metallbau und bei der Endbearbeitung mechanischer Bauteile vor. Die Produktreihe bearbeitet viele Werkstoffe:
• Stähle bis 1.200 N/mm² und gehärtete Stähle mit einer Härte über 54 HRC
• Edelstahl und Stahlguss
• Titan-, Kobalt- und Nickellegierungen, darunter Inconel und Hastelloy
• Aluminium, Bronze, Kupfer und Messing
• Thermoplaste und faserverstärkte duroplastische Kunststoffe
• Stähle bis 1.200 N/mm² und gehärtete Stähle mit einer Härte über 54 HRC
• Edelstahl und Stahlguss
• Titan-, Kobalt- und Nickellegierungen, darunter Inconel und Hastelloy
• Aluminium, Bronze, Kupfer und Messing
• Thermoplaste und faserverstärkte duroplastische Kunststoffe
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Körnung | 280 |
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
56,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
