630343000 Vliesfiltertuten a 5 St. f ASR 36-18 LTx BL 25M SC
Vliesfiltertuten
Siehe technische InformationenReferenzen
Premium Elektrowerkzeug:01942395 VLIESF. 5ST ASR 3618 25M SC
Rubix:2455105



Produktdetails : 630343000 Vliesfiltertuten a 5 St. f ASR 36-18 LTx BL 25M SC
Vliesfiltertüte ASR 25/35
Produkteigenschaften:
• Bessere und leichtere Entfaltung der Vliesbeutel gegenüber Papierfilterbeuteln
• Gut geeignet für Anwendungen, bei denen kleine Mengen von Feinstaub entstehen (z.B. An- und Abschleifen von Farb- und Lackbeschichtungen oder kurze Bohrarbeiten mit geringen Durchmesser)
• Ideal beim Einsatz von Holzbearbeitungsmaschinen, wie Oberfräsen, Hobelmaschinen, kleinen Exzenterschleifern und Sandern usw.
• Verbesserte mechanische Festigkeit
Passend für ASR 35 L AutoClean / ASR 35 M AutoClean / ASR 25 L SC / ASR 25 M SC / ASR 2050 / ASA 2025 / ASR 35 L ACP / ASR 35 M ACP / ASR 36-18 BL 25 M SC
Geeignet für ASR 35 M ACP und ASR 25 M SC
Produkteigenschaften:
• Bessere und leichtere Entfaltung der Vliesbeutel gegenüber Papierfilterbeuteln
• Gut geeignet für Anwendungen, bei denen kleine Mengen von Feinstaub entstehen (z.B. An- und Abschleifen von Farb- und Lackbeschichtungen oder kurze Bohrarbeiten mit geringen Durchmesser)
• Ideal beim Einsatz von Holzbearbeitungsmaschinen, wie Oberfräsen, Hobelmaschinen, kleinen Exzenterschleifern und Sandern usw.
• Verbesserte mechanische Festigkeit
Geeignet für ASR 35 M ACP und ASR 25 M SC
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 01942395, 8110800165 vliesfiltertuten a 5 st. f asr 36-18 ltx bl 25m sc |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
