2607432037 Vliesfilterbeutel, 5 Stück, f. GAS 35 L

Vliesfilterbeutel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:2607432037
Rubix:4014611
EAN:3165140713603
BOS-2607432037 Vliesfilterbeutel, 5 Stück, f. GAS 35 L

Technische Zusammenfassung

Typvlies-filtersack
Fassungsvermögen35 l
Packung5 stücke
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2607432037 Vliesfilterbeutel, 5 Stück, f. GAS 35 L


Der Vliesfilterbeutel ist ein Ersatzbeutel zum Trockensaugen. Der Beutel aus Vlies sammelt Staub ganz einfach auf und entfernt ihn. Er bietet eine bessere Haltbarkeit, Leistung und Sicherheit im Vergleich zu Standard-Papiertüten. Die Verwendung von Vliesfilterbeuteln verbessert die Lebensdauer von Standard- und HEPA-Filtern drastisch. Er ist für Bosch Staubsauger konzipiert. Wenn Sie einen Vliesfilterbeutel verwenden, achten Sie darauf, dass die automatische Filterreinigung ausgeschaltet ist, um eine Beschädigung des Vliesfilterbeutels zu vermeiden. Passend zu: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC Professional.
Vliesfilterbeutel, 5 Stück, für GAS 35 L AFC, GAS 35 L SFC+ und GAS 35 M AFC

Stärken

-Es zeichnet sich durch eine bessere Haltbarkeit, Leistung und Sicherheit im Vergleich zu Standard-Papierbeuteln aus
Vorgesehen für Bosch-Entstauber

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht675 g
Verpackungsmaße (L x B x H)421x285x47 mm
Gewicht der Verpackung675 g
Typvlies-filtersack
Fassungsvermögen35 l
Packung5 stücke
Zolltarifcode48054000
55,96 € exkl. MwSt.
/ Packung
66,59 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std