Referenzen
Pferd Tools:VB 9/305 A 240 F
Rubix:1283654
Hersteller:45010724
EAN:4007220667620



Produktdetails : 45010724 Vliesband Vb 9/ 305 A 240 F
Vliesband Vb 9/ 305 A 240 F
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 305 mm |
|---|---|
| Breite | 9 mm |
| Körnung | 240 |
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
58,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
