Referenzen
Pferd Tools:VB 6/520 A 240 F
Rubix:1283682
Hersteller:45011024
EAN:4007220586532

Produktdetails : 45011024 Vliesband Vb 6/ 520 A 240 F
Vliesband Vb 6/ 520 A 240 F
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 520 mm |
|---|---|
| Breite | 6 mm |
| Körnung | 240 |
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
65,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
