1224.175E Schraubstock Spannweite max. 235 mm
1224.E - Fest installierte Werkstatt-Wartungsgeräte
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:1224.175E
Rubix:3717167
EAN:3148519276749



Produktdetails : 1224.175E Schraubstock Spannweite max. 235 mm
Die Schraubstöcke 1224.E sind eine Baureihe stationärer Werkbankschraubstöcke mit festem Körper aus Sphäroguss mit hoher Bruchfestigkeit. Vier Größen decken Spannweiten von 125 bis 235 mm ab.
Eigenschaften:
Die Serie 1224.E ist für die feste Montage auf der Werkbank ausgelegt und wird über zwei Befestigungspunkte sicher fixiert. Im Gegensatz zur Serie 1224 eignet sich diese Ausführung ideal für feste Arbeitsplätze, bei denen die Position des Schraubstocks nicht verändert werden muss.
Die verbreiterte Auflagefläche der prismatischen Führung reduziert die Durchbiegung der beweglichen Backe und gewährleistet auch bei hohen Spannkräften eine präzise Spannung. Die Einstellung erfolgt über ein Zwei-Schrauben-System mit Spielausgleich, das dauerhaft ein minimales Spiel zwischen den Backen sicherstellt. Die austauschbaren Parallelbacken verfügen über eine hohe Härte und bieten dadurch eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit. Abnehmbare V-Backen ermöglichen das sichere Spannen von Rohren und zylindrischen Werkstücken. Die rote Lackierung schützt den Gusskörper zuverlässig vor Korrosion und Oxidation.
Spezifikationen:
• Referenzen: 1224.100E, 1224.125E, 1224.150E und 1224.175E
• Körpermaterial: Sphäroguss
• Bruchfestigkeit ≥ 700 N/mm²
• Härte der Parallelbacken: 48 - 53 HRC (Rockwell)
• Härte der V-Backen: 40 - 46 HRC (Rockwell)
• Ausführung: rot lackierter Körper, brünierte Betätigungsstange
• Werkbankbefestigung: 2 Befestigungspunkte
• Auch als 360° drehbare Ausführung erhältlich: 1224
• Maximale Spannweite: 125 mm (Modell 100) · 150 mm (Modell 125) · 200 mm (Modell 150) · 235 mm (Modell 175)
• Führungslänge der festen Backe: 63 mm (100) · 75 mm (125) · 95 mm (150) · 118 mm (175)
• Backenhöhe: 74 mm (100) · 83 mm (125) · 94 mm (150) · 123 mm (175)
• Gesamthöhe: 142 mm (100) · 156 mm (125) · 183 mm (150) · 216 mm (175)
• Backenbreite: 104 mm (100) · 127 mm (125) · 154 mm (150) · 178 mm (175)
• Schlittenbreite: 51 mm (100) · 53 mm (125) · 60 mm (150) · 68 mm (175)
• Gesamtlänge: 345 mm (100) · 380 mm (125) · 460 mm (150) · 532 mm (175)
Eigenschaften:
Die Serie 1224.E ist für die feste Montage auf der Werkbank ausgelegt und wird über zwei Befestigungspunkte sicher fixiert. Im Gegensatz zur Serie 1224 eignet sich diese Ausführung ideal für feste Arbeitsplätze, bei denen die Position des Schraubstocks nicht verändert werden muss.
Die verbreiterte Auflagefläche der prismatischen Führung reduziert die Durchbiegung der beweglichen Backe und gewährleistet auch bei hohen Spannkräften eine präzise Spannung. Die Einstellung erfolgt über ein Zwei-Schrauben-System mit Spielausgleich, das dauerhaft ein minimales Spiel zwischen den Backen sicherstellt. Die austauschbaren Parallelbacken verfügen über eine hohe Härte und bieten dadurch eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit. Abnehmbare V-Backen ermöglichen das sichere Spannen von Rohren und zylindrischen Werkstücken. Die rote Lackierung schützt den Gusskörper zuverlässig vor Korrosion und Oxidation.
Spezifikationen:
• Referenzen: 1224.100E, 1224.125E, 1224.150E und 1224.175E
• Körpermaterial: Sphäroguss
• Bruchfestigkeit ≥ 700 N/mm²
• Härte der Parallelbacken: 48 - 53 HRC (Rockwell)
• Härte der V-Backen: 40 - 46 HRC (Rockwell)
• Ausführung: rot lackierter Körper, brünierte Betätigungsstange
• Werkbankbefestigung: 2 Befestigungspunkte
• Auch als 360° drehbare Ausführung erhältlich: 1224
• Maximale Spannweite: 125 mm (Modell 100) · 150 mm (Modell 125) · 200 mm (Modell 150) · 235 mm (Modell 175)
• Führungslänge der festen Backe: 63 mm (100) · 75 mm (125) · 95 mm (150) · 118 mm (175)
• Backenhöhe: 74 mm (100) · 83 mm (125) · 94 mm (150) · 123 mm (175)
• Gesamthöhe: 142 mm (100) · 156 mm (125) · 183 mm (150) · 216 mm (175)
• Backenbreite: 104 mm (100) · 127 mm (125) · 154 mm (150) · 178 mm (175)
• Schlittenbreite: 51 mm (100) · 53 mm (125) · 60 mm (150) · 68 mm (175)
• Gesamtlänge: 345 mm (100) · 380 mm (125) · 460 mm (150) · 532 mm (175)
Stärken
• Stabile Zwei-Punkt-Befestigung auf der Werkbank, ideal für feste Arbeitsplätze
• Körper aus Sphäroguss für hohe Schlagfestigkeit und hohe Spannkräfte
• Prismatische Führung mit verbreiterter Basis für dauerhaft parallele Spannbacken unter Last
• Abnehmbare V-Backen für das sichere Spannen von Rundmaterial und Rohren ohne zusätzliches Werkzeug
• Austauschbare Parallelbacken für eine einfache Wartung bei Verschleiß
• Körper aus Sphäroguss für hohe Schlagfestigkeit und hohe Spannkräfte
• Prismatische Führung mit verbreiterter Basis für dauerhaft parallele Spannbacken unter Last
• Abnehmbare V-Backen für das sichere Spannen von Rundmaterial und Rohren ohne zusätzliches Werkzeug
• Austauschbare Parallelbacken für eine einfache Wartung bei Verschleiß
Anwendungen
Die Baureihe 1224.E eignet sich besonders für stationäre Arbeitsplätze, an denen der Schraubstock dauerhaft auf der Werkbank montiert bleibt. Typische Einsatzbereiche sind unter anderem:
• Serienfertigung und Produktionswerkstätten: wiederholtes Spannen identischer Werkstücke an dedizierten Arbeitsplätzen
• Schlosserei und Metallbearbeitung: Feil-, Anpassungs- und Montagearbeiten an Metallteilen unterschiedlicher Größen
• Sanitär-, Rohrleitungs- und Installationsarbeiten: sicheres Halten von Rohren und zylindrischen Verbindungsteilen dank abnehmbarer V-Backen
• Stationäre Instandhaltung und Werkstattwartung: technische Arbeiten an Maschinen, Baugruppen und Komponenten direkt am Arbeitsplatz
• Metallbau und Stahlbau: Positionieren und Spannen von Profilen sowie Werkstücken mit unregelmäßiger Geometrie
• Serienfertigung und Produktionswerkstätten: wiederholtes Spannen identischer Werkstücke an dedizierten Arbeitsplätzen
• Schlosserei und Metallbearbeitung: Feil-, Anpassungs- und Montagearbeiten an Metallteilen unterschiedlicher Größen
• Sanitär-, Rohrleitungs- und Installationsarbeiten: sicheres Halten von Rohren und zylindrischen Verbindungsteilen dank abnehmbarer V-Backen
• Stationäre Instandhaltung und Werkstattwartung: technische Arbeiten an Maschinen, Baugruppen und Komponenten direkt am Arbeitsplatz
• Metallbau und Stahlbau: Positionieren und Spannen von Profilen sowie Werkstücken mit unregelmäßiger Geometrie
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 26000 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 630x360x320 mm |
| Gewicht der Verpackung | 27033 g |
| Öffnung | 235 mm |
| Gewicht | 24680 g |
| Typ | regulär |
| Breite Spannbacken | 178 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
412,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
490,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage