VIKAN 53729 Bürste für Außenreinigung von Rohren, Ø55 mm, 360 mm, medium
VIKAN Bürste für Außenreinigung von Rohren
Siehe technische InformationenReferenzen
Vikan:53729
Rubix:3952663
Hersteller:53729
EAN:5705022002630

Produktdetails : VIKAN 53729 Bürste für Außenreinigung von Rohren, Ø55 mm, 360 mm, medium
Halten Sie mit der Bürste die Außenseite von Rohren frei von Staub und anderen Verunreinigungen. Sie weist einen verstellbaren Bürstenkopf auf und ist für Rohre mit einem Außendurchmesser von bis zu 100 mm geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Hauptmaterial | polyester |
|---|---|
| Länge | 36 cm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std