9717390016 Rohrbürste mit Gewinde M6 Ø16mm, Messing gewellt 0,15mm

Rohrbürste

Siehe technische Informationen

Referenzen

LESSMANN®:500716
Rubix:2923997
Hersteller:500716
9717390016 Rohrbürste m. Gewinde M6 Ø16mm, Messing gew.,15mm Lessmann

Produktdetails : 9717390016 Rohrbürste mit Gewinde M6 Ø16mm, Messing gewellt 0,15mm


Rohrbürste m. Gewinde M6 Ø16mm, Messing gew.0,15mmLessmann
Rohrbürste, Messingdraht, gewellt Ausführung: Einfache Besatzspirale mit zwei Drähten, Besatzlänge 80 mm, Gesamtlänge 115 mm. Mit M6-Gewinde. Anwendung: Zum Reinigen von Rohren, Gitterrosten, Muffen und Zylindern sowie zum Entgraten von Bohrungen. Hinweis: Im maschinellen Einsatz ist die maximale Drehzahl von 3000 min-1 zu beachten. Die Bürste ist min. 10 mm tief einzuspannen und vor Arbeitsbeginn in das Werkstück einzuführen. Rechtsdrehend einsetzen.

Technische Informationen


Attribute
8,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,13 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std