VIKAN 70603 Wand-/Bodenschrubber, 305 mm, Hart, Blau
VIKAN 70603 Wand-/Bodenschrubber
Siehe technische InformationenReferenzen
Vikan:70603
Rubix:2878909
EAN:5705020706035




Produktdetails : VIKAN 70603 Wand-/Bodenschrubber, 305 mm, Hart, Blau
Der Wand/Bodenschrubber eignet sich zum Reinigen von gefliesten Böden in der Lebensmittelverarbeitung. Er kann mit allen Stielen von Vikan kombiniert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | wand-/bodenschrubber |
|---|---|
| Länge | 30,5 cm |
| Hauptmaterial | polypropylen |
| Breite | 8,5 cm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
317,60 € exkl. MwSt.
/ 16 Stück
377,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen