VIKAN 70419 Schrubber mit Wasserdurchlauf, 270 mm, Extra hart, Schwarz
VIKAN 70419 Schrubber mit Wasserdurchlauf
Siehe technische InformationenReferenzen
Vikan:70419
Rubix:3980463
Hersteller:70419
EAN:5705022050563

Produktdetails : VIKAN 70419 Schrubber mit Wasserdurchlauf, 270 mm, Extra hart, Schwarz
Mit dem robusten Schrubber mit Wasserdurchlauf lassen sich stark verschmutzte Umgebungen wie Schlachthöfe und Fleischverarbeitungsbetriebe dank der hocheffizienten Wasserverteilung leicht reinigen.
270 mm, Extra hart, Schwarz
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schrubber |
|---|---|
| Länge | 27 cm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage