VIKAN 53798 Rohrbürste mit Stiel, Ø50 mm, 500 mm, medium, Lila
VIKAN 53798 Rohrbürste mit Stiel
Siehe technische InformationenReferenzen
Vikan:53798
Rubix:3980290
Hersteller:53798
EAN:5705022050471

Produktdetails : VIKAN 53798 Rohrbürste mit Stiel, Ø50 mm, 500 mm, medium, Lila
Die praktische Rohrbürste ermöglicht das effektive Reinigen von Flaschen, Schläuchen und schwer zugänglichen Stellen wie engen Zwischenräumen von Maschinen und Förderbändern.
Ø50 mm, 500 mm, Medium, Lila
Technische Informationen
Attribute
| Typ | stiel |
|---|---|
| Länge | 50 cm |
| Breite | 5 cm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage