VIKAN 53758 Rohrbürste mit Stiel, Ø10 mm, 500 mm, Hart, Lila
VIKAN 53758 Rohrbürste mit Stiel
Siehe technische InformationenReferenzen
Vikan:53758
Rubix:3980266
Hersteller:53758
EAN:5705022050433

Produktdetails : VIKAN 53758 Rohrbürste mit Stiel, Ø10 mm, 500 mm, Hart, Lila
Die praktische Rohrbürste ermöglicht das effektive Reinigen von Flaschen, Schläuchen und schwer zugänglichen Stellen wie engen Zwischenräumen von Maschinen und Förderbändern.
Ø10 mm, 500 mm, Hart, Lila
Technische Informationen
Attribute
| Typ | stiel |
|---|---|
| Länge | 50 cm |
| Breite | 1 cm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage