VIKAN 53757 Rohrbürste mit Stiel, Ø10 mm, 500 mm, Hart, Orange
VIKAN 53757 Rohrbürste mit Stiel
Siehe technische InformationenReferenzen
Vikan:53757
Rubix:3980267
Hersteller:53757
EAN:5705022050419

Produktdetails : VIKAN 53757 Rohrbürste mit Stiel, Ø10 mm, 500 mm, Hart, Orange
Die praktische Rohrbürste ermöglicht das effektive Reinigen von Flaschen, Schläuchen und schwer zugänglichen Stellen wie engen Zwischenräumen von Maschinen und Förderbändern.
Ø10 mm, 500 mm, Hart, Orange
Technische Informationen
Attribute
| Typ | stiel |
|---|---|
| Länge | 50 cm |
| Breite | 1 cm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage