VIKAN 53566 Rohrreiniger für flexiblen Stiel, Ø60 mm, 200 mm, medium, Ge
VIKAN 53566 Rohrreiniger für flexiblen Stiel
Siehe technische InformationenReferenzen
Vikan:53566
Rubix:2984941
Hersteller:53566
EAN:5705020535666

Produktdetails : VIKAN 53566 Rohrreiniger für flexiblen Stiel, Ø60 mm, 200 mm, medium, Ge
Der vielseitige Rohrreiniger wurde für die Reinigung von Rohren in Molkereien, Brauereien und der Fischindustrie entwickelt. Er kann mit den flexiblen Stielen mit der Artikel-Nr. 53515 bzw. 53525 von Vikan kombiniert werden.
Ø60 mm, 200 mm, Medium, Gelb
Technische Informationen
Attribute
| Typ | stiel |
|---|---|
| Länge | 20 cm |
| Breite | 6 cm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage