VIKAN 41958 Schmale Handbürste mit kurzem Stiel, 300 mm, Extra hart, Lil
VIKAN 41958 Schmale Handbürste mit kurzem Stiel
Siehe technische InformationenReferenzen
Vikan:41958
Rubix:3980443
Hersteller:41958
EAN:5705022050358

Produktdetails : VIKAN 41958 Schmale Handbürste mit kurzem Stiel, 300 mm, Extra hart, Lil
Reinigen Sie mit der schmalen Handbürste selbst enge Zwischenräume zwischen den Geräten der Lebensmittelproduktion. Sie eignet sich auch hervorragend zum Säubern von Abzieher-Blättern und anderen Reinigungsgeräten.
300 mm, Extra hart, Lila
Technische Informationen
Attribute
| Typ | stiel |
|---|---|
| Länge | 30 cm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage