VIKAN 41957 Schmale Handbürste mit kurzem Stiel, 300 mm, Extra hart, Ora
VIKAN 41957 Schmale Handbürste mit kurzem Stiel
Siehe technische InformationenReferenzen
Vikan:4195/7
Rubix:3980444
Hersteller:4195/7
EAN:5705022050334

Produktdetails : VIKAN 41957 Schmale Handbürste mit kurzem Stiel, 300 mm, Extra hart, Ora
Reinigen Sie mit der schmalen Handbürste selbst enge Zwischenräume zwischen den Geräten der Lebensmittelproduktion. Sie eignet sich auch hervorragend zum Säubern von Abzieher-Blättern und anderen Reinigungsgeräten.
300 mm, Extra hart, Orange
Technische Informationen
Attribute
| Typ | stiel |
|---|---|
| Länge | 30 cm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage