VIKAN 41953 Schmale Handbürste mit kurzem Stiel, 300 mm, Extra hart, Bla
VIKAN 41953 Vikan Schmale Handbürste mit kurzem Stiel
Siehe technische InformationenReferenzen
Vikan:41953
Rubix:3980440
EAN:5705020419539

Produktdetails : VIKAN 41953 Schmale Handbürste mit kurzem Stiel, 300 mm, Extra hart, Bla
Reinigen Sie mit der schmalen Handbürste selbst enge Zwischenräume zwischen den Geräten der Lebensmittelproduktion. Sie eignet sich auch hervorragend zum Säubern von Abzieher-Blättern und anderen Reinigungsgeräten.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | stiel |
|---|---|
| Länge | 30 cm |
| Hauptmaterial | polypropylen |
| Breite | 2 cm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage