VIKAN 41952 Schmale Handbürste mit kurzem Stiel, 300 mm, Extra hart, Grü
VIKAN 41952 Schmale Handbürste mit kurzem Stiel
Siehe technische InformationenReferenzen
Vikan:4195-2
Rubix:3980442
Hersteller:4195-2
EAN:5705020419522

Produktdetails : VIKAN 41952 Schmale Handbürste mit kurzem Stiel, 300 mm, Extra hart, Grü
Reinigen Sie mit der schmalen Handbürste selbst enge Zwischenräume zwischen den Geräten der Lebensmittelproduktion. Sie eignet sich auch hervorragend zum Säubern von Abzieher-Blättern und anderen Reinigungsgeräten.
300 mm, Extra hart, Grün
Technische Informationen
Attribute
| Typ | stiel |
|---|---|
| Länge | 30 cm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage