VIKAN 41929 Handbürste mit kurzem Stiel, 270 mm, Hart, Schwarz
VIKAN 41929 Handbürste mit kurzem Stiel
Siehe technische InformationenReferenzen
Vikan:41929
Rubix:2851199
Hersteller:41929
EAN:5705020419294

Produktdetails : VIKAN 41929 Handbürste mit kurzem Stiel, 270 mm, Hart, Schwarz
Die Handbürste bietet einen kurzen, ergonomischen Griff und sorgt für eine leichte und effektive tägliche Reinigung von Förderbändern, Produktionslinien, Maschinen und Oberflächen für die Lebensmittelverarbeitung.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | handbürste |
|---|---|
| Länge | 27 cm |
| Hauptmaterial | polypropylen |
| Breite | 7 cm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen