VIKAN 41923 Handbürste mit kurzem Stiel, 270 mm, Hart, Blau
VIKAN 41923 Handbürste mit kurzem Stiel
Siehe technische InformationenReferenzen
Vikan:41923
Rubix:2851196
EAN:5705020419232

Produktdetails : VIKAN 41923 Handbürste mit kurzem Stiel, 270 mm, Hart, Blau
Die Handbürste bietet einen kurzen, ergonomischen Griff und sorgt für eine leichte und effektive tägliche Reinigung von Förderbändern, Produktionslinien, Maschinen und Oberflächen für die Lebensmittelverarbeitung.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | stiel |
|---|---|
| Länge | 27 cm |
| Hauptmaterial | polypropylen |
| Breite | 7 cm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
79,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen