VIKAN 29645 Ultra Hygienischer Stiel, Ø32 mm, 1700 mm, Weiß
VIKAN 29645 Ultra Hygienischer Stiel
Siehe technische InformationenReferenzen
Vikan:29645
Rubix:2749599
EAN:5705020296451

Produktdetails : VIKAN 29645 Ultra Hygienischer Stiel, Ø32 mm, 1700 mm, Weiß
Verringern Sie das Risiko einer Kreuzkontamination mit einem leichten, robusten Ultrahygienestiel, der frei von Ritzen und/oder Spalten ist, in denen sich Bakterien verstecken können. Um selbst mit fettigen Händen einen verbesserten Griff zu gewährleisten, wurden diese Stiele mit vertikalen Erhebungen und einer matten Oberfläche versehen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | stiel |
|---|---|
| Länge | 170 cm |
| Hauptmaterial | polypropylen |
| Breite | 3,2 cm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen