VIKAN 29094 Schaber mit flexiblem Edelstahlblatt, 260 mm, Rot
VIKAN 29094 Vikan Schaber mit flexiblem Edelstahlblatt
Siehe technische InformationenReferenzen
Vikan:29094
Rubix:3980379
EAN:5705022019812

Produktdetails : VIKAN 29094 Schaber mit flexiblem Edelstahlblatt, 260 mm, Rot
Der Schaber ist mit einer Klinge aus flexiblem Edelstahl mit abgerundeten Ecken ausgestattet und verhindert so ein Zerkratzen der Oberflächen. Damit eignet er sich ideal zum Reinigen von Pulverproduktionsbereichen oder anderen Oberflächen, bei denen Verschmutzungen nur durch zusätzliche Kraft gelöst werden können.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 3,2 cm |
|---|---|
| Typ | schaber |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage