9666960200 Flachschaber DIN8350A 200mm
Flachschaber mit Handgriff D8350A 200mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:66960200, 9666960200
Rubix:1559639
Hersteller:66960200
EAN:4317784093200

Produktdetails : 9666960200 Flachschaber DIN8350A 200mm
Flachschaber DIN8350A 200mm FORMAT
Flachschaber Ausführung: DIN 8350 A. Aus Spezial-Chrom-Stahl mit sauber einbrennlackierter Oberfläche. Höchste Schneidfähigkeit durch hohe Klingenhärte von 58-65 HRC auf 1/3 der Klingenlänge. Mit handgerechtem Holzgriff in geschweifter Form, lackiert und mit eingepresster, nahtloser Stahlrohrzwinge.
Flachschaber Ausführung: DIN 8350 A. Aus Spezial-Chrom-Stahl mit sauber einbrennlackierter Oberfläche. Höchste Schneidfähigkeit durch hohe Klingenhärte von 58-65 HRC auf 1/3 der Klingenlänge. Mit handgerechtem Holzgriff in geschweifter Form, lackiert und mit eingepresster, nahtloser Stahlrohrzwinge.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 200 cm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
