K0278.5010 4-Sterngriff, flach, Form:K, Kunststoff
Viersterngriffe flach mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0278.5010
Rubix:331020
EAN:4059245121281



Dokumente
Produktdetails : K0278.5010 4-Sterngriff, flach, Form:K, Kunststoff
Werkstoff, Ausführung: Grundkörper Thermoplast hart, schwarz. Ummantelung Thermoplast weich, schwarz. Innengewinde Messing.Hinweis: SYMPA TOUCH Viersterngriffe flach sind in 5 Größen mit Innen- und Außengewinde lieferbar.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Ausführungen und Farben.
Viersterngriff flach
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 26 g |
|---|---|
| Länge | 22,1 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage