Mutter, metrisch (sechskant) Spartex ECCARB2A2-50, Material/Verarbeitung: Edelstahl A2 | Gewindedurchmesser: 2 mm | Norm: DIN 562
Vierkantmuttern, niedrige Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECCARB2A2-50
Rubix:3375326
Hersteller:056222
EAN:4043377044327


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
|---|---|
| Norm | din 562 |
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
Produktdetails : DIN562 M2 A2 Vierkantmutter, niedrige Form
Vierkantmutter, niedrige Form
Vierkantmuttern, niedrige Form A2 2
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
|---|---|
| Norm | din 562 |
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
| Für Schrauben | m2 |
| Festigkeitsklasse | a2-50 |
| Typ | niedrige form |
| Schlüssel | sw4 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,65 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
88,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage