K2315.205 Vierkantmutter, niedrige Form, DIN562, Stahl ZN
VIERKANTMUTTER NIEDRIGE FORM, STAHL GALVANISCH VERZINKT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K2315.205
Rubix:3719851
Hersteller:K2315.205
EAN:4059245993758



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Festigkeitsklasse | 11h |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
Dokumente
Produktdetails : K2315.205 Vierkantmutter, niedrige Form, DIN562, Stahl ZN
Werkstoff: Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4. Ausführung: Stahl Härteklasse 11H, blank (schwarz) oder verzinkt. Edelstahl A2, blank. Edelstahl A4, blank. Bestellbeispiel: K2315.04 Hinweis: Die Vierkantmutter nach DIN 562 Produktklasse B zeichnet sich durch ihre flache Bauform aus. Vierkantmuttern finden vielfach Verwendung als Einlegemuttern in Spritzgussteilen, oder sie werden in Gehäuseprofile (Aluminium-Strangpressprofile) eingeschoben, um sie als Nutenstein zum Anschrauben anderer Bauteile zu verwenden. Vierkantmuttern bilden auch die Grundlage für Käfigmuttern. Vierkantmuttern bieten gegenüber herkömmlichen Sechskantmuttern eine verbesserte Verdrehsicherung.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Festigkeitsklasse | 11h |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Für Schrauben | m5 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage