Referenzen
Spartex:ECCAR10
Rubix:528122
Hersteller:000557.05000.0100.000
EAN:4043952099568


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Festigkeitsklasse | 5 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : DIN557 M10 SW17 5 Vierkantmutter
DIN 557 5 Vierkantmuttern Abmessung: M 10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1200 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Für Schrauben | m10 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,51 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
11,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen