Referenzen
Rubix-DE:65780020, 9673410020
Rubix:1082095
Hersteller:9673410020

Produktdetails : 9673410020 Schlüsselfeile 4-kant 100mm Hieb 2
Schlüsselfeile 4-kant 100mm Hieb 2 PFERD
Schlüsselfeile Ausführung: DIN 7283, mit Angel. Anwendung: Für leichte und filigrane Feilarbeiten, speziell im Werkzeug- und Formenbau.
Schlüsselfeile Ausführung: DIN 7283, mit Angel. Anwendung: Für leichte und filigrane Feilarbeiten, speziell im Werkzeug- und Formenbau.
Technische Informationen
Attribute
| Form | quadrat |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Querschnitt | 3 mm |
| Zolltarifcode | 82031000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,52 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
