SS5Y5-41-10-01F-Q Mehrfachanschlussplatte
Vielfachverteiler
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:SS5Y5-41-10-01F-Q
Rubix:3057373
EAN:3618036209747



Dokumente
Produktdetails : SS5Y5-41-10-01F-Q Mehrfachanschlussplatte
Die SY-Serie bietet eine hohe Durchflusskapazität bei gleichzeitig geringem Stromverbrauch und einer kompakten Bauweise. Die SY ist in Ausführungen für den Karosseriebau oder für die Bodenmontage erhältlich und kann einzeln oder als Mehrfachmontage verwendet werden.
SS5Y5, Serie 5000 Stabförmige Mehrfachanschlussplatte, individuelle Verdrahtung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 680 g |
|---|---|
| Typ | unterbau |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort