Referenzen
Festo:VABM-L1-18W-G38-12
Rubix:1826258
Hersteller:574476
EAN:4052568223557

Produktdetails : VABM-L1-18W-G38-12 Anschlussleiste
Anschlussleiste VABM-L1-18W-G38-12 Rastermaß=19 mm, Max. Anzahl der Ventilplätze=16, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Zulassung=(* RCM Mark, * c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2050 g |
|---|---|
| Typ | anschlussleiste für vuvg |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84819000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
199,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
237,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage