Referenzen
Inovatools:641.080.05
Rubix:3614031
Hersteller:64108005





Produktdetails : 64108005 VHM-Torusfräser HSC lang
- Geometrie für harte Werkstoffe - Typ H
- Zähne 4
- Stirnform Eckenradius / Torus
- Drallwinkel 30°
- Schaftform HA
- Ausführung nach Werksnorm
- Beschichtung TIALN
- Frässtrategie Hochgeschwindigkeitsfräsen HSC
- Werkstoff gehärteter Stahl 45-60HRC
- Werkstoff Stahl
- Werkstoff Gusseisen
- Kühlung mit Druckluft
- High Performance
- Bearbeitungsrichtung xyz
- Einsatz Kopieren
- Einsatz Eckfräsen / Besäumen
- Zähne 4
- Stirnform Eckenradius / Torus
- Drallwinkel 30°
- Schaftform HA
- Ausführung nach Werksnorm
- Beschichtung TIALN
- Frässtrategie Hochgeschwindigkeitsfräsen HSC
- Werkstoff gehärteter Stahl 45-60HRC
- Werkstoff Stahl
- Werkstoff Gusseisen
- Kühlung mit Druckluft
- High Performance
- Bearbeitungsrichtung xyz
- Einsatz Kopieren
- Einsatz Eckfräsen / Besäumen
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Schafttyp | ha |
| Schaftdurchmesser | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 4 |
| Schnittlänge | 9 mm |
| Gesamtlänge | 63 mm |
| Mittelschnitt | ja |
| Schneidstoff | hartmetall |
| Beschichtung | tialn |
| Steigungswinkel | 30 ° |
| Zu bearbeitender Werkstoff | gehärteter stahl 45-65hrc |
| Nutzlänge | 9 mm |
| Schnittwinkel | 30 ° |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen
