9121051510 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 15,1mm Typ UNI HB Schaft
VHM-Spibo
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:11991510, 9121051510
Rubix:2156872
Hersteller:4317784711937
EAN:4317784711937
Produktdetails : 9121051510 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 15,1mm Typ UNI HB Schaft
Spiralbohrer VHM TiALN Typ UNI Schaft HB Innenkühlung 5xD 15,1mm FORTIS
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 133 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
202,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
240,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std














