9121050970 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 9,7mm Typ UNI HB Schaft
VHM-Spibo
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:11990970, 9121050970
Rubix:2156896
Hersteller:4317784712170
EAN:4317784712170
Produktdetails : 9121050970 VHM-Spiralbohrer 5xD Innenkühlung 9,7mm Typ UNI HB Schaft
Spiralbohrer VHM TiALN Typ UNI Schaft HB Innenkühlung 5xD 9,7mm FORTIS
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Eco-Ausführung, mit S-Schneide, stabiler Spiralbohrer.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 103 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,95 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std














