893403 VHM Schaftfräser Typ Alu 2Z D.6,0 mm blank

VHM-Schaftfräser FÜR ALUMINIUM 2 Zähne Schaft HB

Siehe technische Informationen
Referenzen
GISS Cutline:893403
Rubix:3265068
EAN:3660338458811
893403 VHM Schaftfräser Typ Alu 2Z D.6,0 mm blank
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Durchmesser6 mm
Schafttypzylindrisch
Schaftdurchmesser6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 893403 VHM Schaftfräser Typ Alu 2Z D.6,0 mm blank


Vollhartmetall-Schaftfräser - Für Aluminium und NE-Werkstoffe - 2 Zähne - 35° Drallwinkel
Schaft DIN 6535HB - Zentrumschnitt
Hohe positive Schneidkante für glattes Schneiden und hervorragende Schlichtbearbeitung
Polierte Schneidkante und Spezialkonstruktion zur Vermeidung von Werkstoffanhaftung und für eine leichtere Spanabfuhr
VHM Schaftfräser Typ Alu 2Z D.6,0 mm blank

Anwendungen

Kühlmittel sehr empfohlen zur leichteren Spanabfuhr, weniger Wärmeentwicklung am Werkzeug und längere Lebensdauer
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser6 mm
Schafttypzylindrisch
Schaftdurchmesser6 mm
Anzahl Zähne2
Schnittlänge16 mm
Gesamtlänge50 mm
Mittelschnittja
Schneidstoffhartmetall
Beschichtungunbeschichtet
Typaluminium
Steigungswinkel35 °
Zu bearbeitender Werkstoffne-werkstoffe / aluminium
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
784,00 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
932,96 inkl. MwSt.