893312 VHM Schaftfräser Typ UNI 4Z CUPP ER D.12,0 mm
VHM-Schaftfräser 4 Zähne ABGERUNDETE ECKE Schaft HB
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:893312
Rubix:3264904
EAN:3660338457999


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : 893312 VHM Schaftfräser Typ UNI 4Z CUPP ER D.12,0 mm
Vollhartmetall-Schaftfräser - 4 Zähne - 45° Drallwinkel - ABGERUNDETE ECKE
Schaft DIN 6535HB - Zentrumschnitt
CUPP-Beschichtung - Beschichtung auf PVD-ALCrN-Basis für universelle Fräsanwendungen - Hohe Verschleißfestigkeit, Robustheit und Rauheit für Anwendungen mit einer Vielzahl verschiedener Werkstoffe
Bestens geeignet für Stahl, Edelstahl und Gußeisen
Kann für NE-Werkstoffe, Superlegierungen und Hartmetalle verwendet werden
Hohe Schnittleistung und hervorragender Schlichtaspekt
Für Schlicht- und leichte Schruppbearbeitungen
Schaft DIN 6535HB - Zentrumschnitt
CUPP-Beschichtung - Beschichtung auf PVD-ALCrN-Basis für universelle Fräsanwendungen - Hohe Verschleißfestigkeit, Robustheit und Rauheit für Anwendungen mit einer Vielzahl verschiedener Werkstoffe
Bestens geeignet für Stahl, Edelstahl und Gußeisen
Kann für NE-Werkstoffe, Superlegierungen und Hartmetalle verwendet werden
Hohe Schnittleistung und hervorragender Schlichtaspekt
Für Schlicht- und leichte Schruppbearbeitungen
VHM Schaftfräser Typ UNI 4Z CUPP ER D.12,0 mm
Stärken
Optimierte Schneidkantenstabilität und hohes Verhältnis von Leistung zu Lebensdauer
Anwendungen
Kühlmittel sehr empfohlen zur leichteren Spanabfuhr, weniger Wärmeentwicklung am Werkzeug und längere Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
| Anzahl Zähne | 4 |
| Schnittlänge | 30 mm |
| Gesamtlänge | 75 mm |
| Mittelschnitt | ja |
| Schneidstoff | hartmetall |
| Beschichtung | cupp - mehrere verschiedene werkstoffe |
| Typ | standard abgerundete ecke |
| Steigungswinkel | 45 ° |
| Zu bearbeitender Werkstoff | stahl / edelstahl / gusseisen / ne-werkstoffe / hart |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.993,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
4.751,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort