9157240016 Gewindefräser TMCSP VHM TiCN Schaft HA 2xD Innenkühlung M16
VHM-Gewindefr.TMCSP
Siehe technische InformationenReferenzen
Gühring:3526 16.000
Rubix:1950549
Hersteller:9035260160000
EAN:4031093623919
Produktdetails : 9157240016 Gewindefräser TMCSP VHM TiCN Schaft HA 2xD Innenkühlung M16
Gewindefräser TMCSP VHM TiCN Schaft HA 2xD Innenkühlung M16 GÜHRING
Gewindefräser, TMC SP, für Innengewinde Ausführung: Mit innerer Kühlmittelzufuhr (ab Gewindegröße M4). Durch das Fräsprinzip ergeben sich eine exakte Gewindetiefe, eine sehr hohe Oberflächengüte im Gewinde, eine prozesssichere Bearbeitung schwer zerspanbarer Werkstoffe sowie eine Gewindefertigung bis nahe an den Grund. Anwendung: Zum Gewindefräsen und Senken mit nur einem Werkzeug. Für metrische Regelgewinde (sowohl Rechts- wie auch Linksgewinde) nach DIN 13 für Durchgangs- und Grundlochbohrungen. Hinweis: VHM-Gewindefräser für weitere Gewindearten (UNC, UNF, Rohrgewinde usw.) auf Anfrage. Weitere Informationen finden Sie im technischen Anhang.
Gewindefräser, TMC SP, für Innengewinde Ausführung: Mit innerer Kühlmittelzufuhr (ab Gewindegröße M4). Durch das Fräsprinzip ergeben sich eine exakte Gewindetiefe, eine sehr hohe Oberflächengüte im Gewinde, eine prozesssichere Bearbeitung schwer zerspanbarer Werkstoffe sowie eine Gewindefertigung bis nahe an den Grund. Anwendung: Zum Gewindefräsen und Senken mit nur einem Werkzeug. Für metrische Regelgewinde (sowohl Rechts- wie auch Linksgewinde) nach DIN 13 für Durchgangs- und Grundlochbohrungen. Hinweis: VHM-Gewindefräser für weitere Gewindearten (UNC, UNF, Rohrgewinde usw.) auf Anfrage. Weitere Informationen finden Sie im technischen Anhang.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
874,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.041,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

