FU 944 Verteiler>FUTURA<, BG2, G1/2, Abgänge 2xG3/8, 1x G1/4, G1/2
Verteiler FUTURA
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:FU 944
Rubix:347667
Hersteller:100277
EAN:4047322214865



Dokumente
Produktdetails : FU 944 Verteiler>FUTURA<, BG2, G1/2, Abgänge 2xG3/8, 1x G1/4, G1/2
Verteiler FUTURA , BG 1, G 1/4, Abgänge 3 x G 1/4, Eingangsdruck max. 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 367 g |
|---|---|
| Typ | verteiler futura |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
