Spannschlüssel Gedore 60 S 10 JC, Typ: Verstellbarer Schraubenschlüssel | Öffnung: 30 | Länge: 254.5 mm

Verstellbarer Schraubenschlüssel 60 S-JC

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gedore:60 S 10 JC
Rubix:1243750
Hersteller:2171007
EAN:4010886881606
60 S 10 JC Einmaulschlüssel 10 Zoll, verstellbar, verchromt
Technische Zusammenfassung
Öffnung30
Länge254,5 mm
Typverstellbarer schraubenschlüssel
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 60 S 10 JC Einmaulschlüssel 10 Zoll, verstellbar, verchromt


Ausführung nach ISO 6787, Maulstellung 15°, Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang, Mit Einstellskala, Geschützte Mechanik und eine zusätzliche Schlagfläche ermöglichen leichte Schläge ohne die Funktion des Schlüssels zu beeinträchtigen, Griffmulde sorgt auch bei öligen Händen für sicheren Halt, Handsympathischer 2-Komponenten-Griff (Ausführung JC und JP) für ermüdungsfreies Arbeiten, Chrom-Vanadium-Stahl, Ausführung C = vernickelt und verchromt, Kopf geschliffen, Ausführung P = manganphosphatiert, Kopf geschliffen, Ausführung PK = Haken kunststoffbeschichtet, Ausführung JP und JC = zusätzlich mit Kunststoffgriff, Mit Aufhängeloch
Ausführung nach ISO 6787, Maulstellung 15°, Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang, Mit Einstellskala, Geschützte Mechanik und eine zusätzliche Schlagfläche ermöglichen leichte Schläge ohne die Funktion des Schlüssels zu beeinträchtigen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht500 g
Öffnung30
Länge254,5 mm
Typverstellbarer schraubenschlüssel
Endbearbeitungverchromt
Zolltarifcode82041200
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,76 exkl. MwSt.
/ Stück
36,60 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage