Spannschlüssel Format 57770007, 9557770007, Länge: 230 mm
Quadro-Ratschenschlüssel 10x13/17x19mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:57770007, 9557770007
Rubix:1558823
Hersteller:9557770007
EAN:4317784511384

Produktdetails : 9557770007 Quadro-Ratschenschlüssel 10x13/17x19mm
Quadro-Ringratschenschlüssel
Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit griffig geprägtem Profilschaft. Exakt verzahnter Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von nur 5°. Die Schlüssel verfügen über 4 Schlüsselweiten in einem Schlüssel. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3110, ISO 3318.
Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit griffig geprägtem Profilschaft. Exakt verzahnter Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von nur 5°. Die Schlüssel verfügen über 4 Schlüsselweiten in einem Schlüssel. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3110, ISO 3318.
Quadro-Ringratschenschlüssel
Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit griffig geprägtem Profilschaft. Exakt verzahnter Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von nur 5°. Die Schlüssel verfügen über 4 Schlüsselweiten in einem Schlüssel. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3110, ISO 3318.
Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit griffig geprägtem Profilschaft. Exakt verzahnter Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von nur 5°. Die Schlüssel verfügen über 4 Schlüsselweiten in einem Schlüssel. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3110, ISO 3318.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 230 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,41 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
